Cargo trousers uvex protection flash Yellow/High-vis yellow 90

Nr art.: 8965619
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
Numer artykułu 8965619
EAN / GTIN 4031101666747
Numer producenta 8965619
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Even when it’s raining, foggy and dark: work continues outside. The only important thing is that everyone is clearly visible - despite the poor visibility. The high-visibility clothing in the uvex protection flash collection features bright reflective stripes. It goes without saying that cargo trousers and softshells are also visible in bright light thanks to their perfect fit - after all, they are designed by uvex.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Spodnie cargo z dwiema kieszeniami na pośladkach i udach, w tym kieszeniami na miarkę, telefon komórkowy i torbę narzędziową
  • wewnętrzne kieszenie na kolana

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowana ochrona kolan klasy 1 w połączeniu z wkładką ochronną na kolana (nr art. 9868900)
  • certyfikowany zgodnie z normą EN ISO 20471, klasa 2

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież ochronna
  • Rodzaj produktu – podtypy: Odzież ostrzegawcza
  • Kolor (filtr): żółty
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: 90