Carhusa uvex ochrana flash žlutá/žlutá varování 90

Artiklové číslo: 8965619
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8965619
EAN / GTIN 4031101666747
Číslo výrobce 8965619
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • I když prší, je mlha a tma.: práce venku pokračuje. Důležité je pouze to, aby byl každý dobře viditelný - a to i přes špatnou viditelnost. Oblečení s vysokou viditelností z kolekce uvex protection flash je vybaveno jasnými reflexními pruhy. Samozřejmostí jsou také nákladní kalhoty a softshell, které jsou vidět na světle a perfektně sedí - koneckonců je navrhla firma uvex.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Kombinézy se dvěma kapsami na zadní straně a na stehnech, včetně kapes na metr, mobilní telefon a nářadí
  • Vnitřní kapsy na kolenní chrániče

Bezpečnostní prvky

  • certifikovaná kolenní chránička úrovně 1 v kombinaci s kolenní vložkou (č. 9868900)
  • certifikováno podle normy EN ISO 20471 třída 2

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Ochranný oblek
  • Typ produktu Podtypy: Reflexní oblečení
  • Barva (filtr): žlutá
  • Pohlaví: Pánské
  • Střih: Regular Fit
  • Velikost: 90