Tyrolit all-purpose brush 260x10x28 1 row S0,35 PREMIUM steel

Nr art.: 896223
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 24 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 896223
EAN / GTIN 9003178962232
Numer producenta 896223
Numer L L50140 1610
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The PREMIUM Hand Brush is suitable for almost any task.
  • This tool allows deburring, cleaning of welding seams and cleaning of surfaces on steel workpieces.
  • The high-quality beech wood handle provides maximum comfort for the operator.

Cecha szcz.:

  • Form: 90S DW SCRATCH BRUSHES CRIMPED WIRE
  • Specification : 1 Row(s)
  • Dimension (L x B x H): 260 x 10 x 28 mm
  • Diameter: 260 mm
  • Thickness: 10 mm
  • Drill hole: 135 mm
  • Material suitability: Steel
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Hand-operated grinding

Zaleta:

  • With ergonomic plastic handle for comfortable handling
  • Thin wire for gentle brushing

Zastosowanie:

  • For fine work on steel
  • Ideal for grinding the contact points of spark plugs

Materiał:

  • Steel
  • Steel

Pasuje do:

  • Hand-operated grinding

Wskazówka:

  • For fine work on steel
  • For removing rust, paint and lacquer, for deburring and for surface preparation and finishing of steel