Tyrolit brosse tous usages 260x10x28 1 rang S0,35 PREMIUM acier

Réf.: 896223
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 Unité
  • Etapes de la commande : 24 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 896223
EAN / GTIN 9003178962232
Réf. fabricant 896223
Article hors catalogue L50140 1610
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • La brosse à main PREMIUM est adaptée à presque toutes les tâches.
  • Cet outil permet l'ébarbage, le nettoyage des cordons de soudure et le nettoyage de surface des pièces à usiner en Acier.
  • Le manche en hêtre de qualité supérieure offre un confort maximal à l'opérateur.

Caractéristique(s):

  • Form: 90S DW SCRATCH BRUSHES CRIMPED WIRE
  • Spécification : 1 Row(s)
  • Dimension (L x B x H): 260 x 10 x 28 mm
  • Diamètre: 260 mm
  • Epaisseur: 10 mm
  • Alésage: 135 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Avec un manche ergonomique en matière plastique pour un maniement agréable
  • Fil fin pour un brossage en douceur
  • Dotées d’une poignée en bois de hêtre de grande qualité

Utilisation:

  • Pour des travaux de finition sur l'acier
  • Idéales pour l'usinage des points de contact de bougies d'allumage

Matière(s):

  • Acier
  • Acier

Adapté(s) pour:

  • Ponçage manuel

Remarque(s):

  • Pour des travaux de finition sur l'acier
  • Idéales pour l'usinage des points de contact de bougies d'allumage