Perie pentru bujii de aprindere 260x10x28 mm 1 rând/S 0,35 mm oțel PREMIUM

Cod articol.: 896223
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăți
  • Pași de comandă: 24 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 896223
EAN / GTIN 9003178962232
Număr producător 896223
L-Număr L50140 1610
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Peria de mână PREMIUM este potrivită pentru aproape orice sarcină. Această unealtă permite debavurarea, curățarea rosturilor de sudură și curățarea suprafețelor pe piesele de oțel. Mânerul din lemn de fag de înaltă calitate oferă confort maxim pentru utilizator.

Caracteristică:

  • Formă: 90S DW PERII DE MÂNĂ CU SÂRMĂ. FIER
  • Compatibilitatea materialelor: oțel
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : 1 rând(uri)
  • Dimensiuni (L x l x î): 260 x 10 x 28 mm
  • Diametru: 260 mm
  • Concentrație: 10 mm
  • Alezaj: 135 mm
  • Unealtă pentru: Șlefuire ghidată manual

Avantaj:

  • Cu mâner ergonomic din plastic pentru o manevrare confortabilă
  • Sârmă subțire pentru periere delicată
  • Echipată cu mâner din lemn de fag de înaltă calitate

Aplicaţie:

  • Pentru lucrări fine pe oțel
  • Ideal pentru prelucrarea punctelor de contact ale bujiilor

Material:

  • Oţel

Adaptat pentru:

  • Șlefuire ghidată manual

Notă:

  • Pentru lucrări fine pe oțel
  • Ideal pentru prelucrarea punctelor de contact ale bujiilor