Ściernica z żywicy syntetycznej 110/90x55xM14 C60 STANDARD do skał

Nr art.: 895677
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 895677
EAN / GTIN 9003178956774
Numer producenta 895677
Numer L L50140 1952
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • STANDARD

Opis:

  • Ściernice kubkowe Tyrolit STANDARD charakteryzują się bardzo dobrą wydajnością ścierną i trwałością podczas szlifowania dużych powierzchni.
  • Ta szlifierka kubkowa, przeznaczona do obróbki kamienia, nadaje się szczególnie do szlifowania śladów po formach na powierzchniach betonu licowego, fazowania i wstępnego szlifowania kamienia sztucznego oraz płyt terrazzo, a także do szlifowania powierzchni marmurowych, łupkowych i granitowych. Jeśli chodzi o uchwyt narzędziowy, do wyboru są wersje z otworami o średnicach 22 i 23 oraz wersja z gwintem M14.
  • Proszę zwrócić uwagę na maksymalną prędkość roboczą wynoszącą
  • 50 m/s.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s
  • specyfikacja: W=20, E=19, K=53
  • Wymiary: D / J × T × GE = 110 / 90 × 55 × M14

Zaleta:

  • Bardzo dobra wydajność usuwania materiału podczas szlifowania dużych powierzchni
  • Solidny i trwały
  • Węglik krzemu zapewniający doskonałe wyniki przy obróbce kamienia i materiałów o krótkich wiórach

Zastosowanie:

  • Rozmiar ziarna 16/36 do szlifowania zgrubnego
  • Ziarnistość 60 do szlifowania precyzyjnego
  • Należy stosować specjalne osłony do garnków
  • Należy przestrzegać maksymalnej prędkości roboczej wynoszącej 50 m/s

Materiał:

  • Skała

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Zalecenie:

  • Rozmiar ziarna 16/36 do szlifowania zgrubnego
  • Ziarnistość 60 do szlifowania precyzyjnego
  • Należy stosować specjalne osłony do garnków
  • Należy przestrzegać maksymalnej prędkości roboczej wynoszącej 50 m/s

Wskazówka:

  • Do wymagających zastosowań na skale
  • Do szlifowania śladów po obróbce na powierzchniach betonu licowego, fazowania i wstępnego szlifowania kamienia sztucznego oraz płyt terrazzo, a także do szlifowania powierzchni marmuru, łupka i granitu