Disc tip cupă din răşină sintetică 110/90x55xM14 C60 STANDARD Piatră

Cod articol.: 895677
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăți
  • Pași de comandă: 2 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 895677
EAN / GTIN 9003178956774
Număr producător 895677
L-Număr L50140 1952
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • STANDARD

Descriere:

Discurile de șlefuit cu cupă Tyrolit STANDARD ating rate foarte bune de îndepărtare a materialului și o durată lungă de viață pentru lucrări de șlefuire pe suprafețe mari. Discurile cu cupă disponibile pentru piatră sunt deosebit de potrivite pentru șlefuirea cicatricilor de pe suprafețele de beton expuse, șanfrenarea și preșlefuirea plăcilor de piatră artificială și terrazzo, precum și șlefuirea suprafețelor de marmură, ardezie și granit. Puteți alege între versiunile cu 22 și 23 de găuri și versiunea cu filet M14 pentru suportul sculei. Vă rugăm să rețineți viteza maximă de lucru de 50 m/s.

Caracteristică:

  • Formă: 11ZT ROATĂ.CU.CUPĂ.CONICĂ.CU.DISC
  • Compatibilitatea materialelor: Stâncă
  • Linia de produse: STANDARD
  • Specificaţie : W=20, E=19, K=53
  • Dimensiuni (D / J x D x GE): 110 / 90 x 55 x M14 mm
  • Diametrul recipientului: 110 mm
  • Concentrație: 55 mm
  • Granulația: 60
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Rata foarte bună de îndepărtare a materialului pentru lucrări de rectificare pe suprafețe mari
  • Robust și durabil
  • Carbură de siliciu pentru rezultate excelente pe piatră și materiale cu așchiere scurtă

Aplicaţie:

  • Pentru aplicații solicitante pe piatră
  • Pentru șlefuirea cicatricilor de pe suprafețele de beton expuse, șanfrenarea și preșlefuirea plăcilor de piatră artificială și terrazzo, precum și șlefuirea suprafețelor de marmură, ardezie și granit

Material:

  • Stâncă

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • Granulație 16/36 pentru șlefuire grosieră
  • Granulație 60 pentru șlefuire fină
  • Utilizați protecție specială pentru vase
  • Respectați o viteză maximă de lucru de 50 m/s

Notă:

  • Pentru aplicații solicitante pe piatră
  • Pentru șlefuirea cicatricilor de pe suprafețele de beton expuse, șanfrenarea și preșlefuirea plăcilor de piatră artificială și terrazzo, precum și șlefuirea suprafețelor de marmură, ardezie și granit