All-weather jacket uvex suXXeed Blue/Midnight blue 3XL

Nr art.: 8941814
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Seria suXXeed
Oznaczenie producenta uvex suXXeed
Kolor niebieskie
Rodzaj zastosowania Ochrona przed deszczem
Wielkości międzynarodowe, męska 3XL
Rodzaj produktu Kurtka
Rodzaj męska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8941814
EAN / GTIN 4031101658001
Numer producenta 8941814
Numer L L01660 106539
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex suXXeed collection really gets to the heart of the matter: Sophisticated functionality, sporty design, exciting colour contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. This consistency is just as popular with women as it is with men. And it proves its worth in industry and trade as well as in leisure time. uvex suXXeed casually follows every use and every movement. A perfect fit - that’s what it’s all about. It is an indispensable part of the success concept. Fit without compromise. Suitable for leisure time.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Kurtka przeciwdeszczowa 3 w 1 o wyjątkowym kroju
  • można połączyć z lekką jak piórko kurtką wewnętrzną
  • Kurtka wierzchnia z odpinanym kapturem z regulacją szerokości oraz regulowanym obrąbkiem
  • W połączeniu z lekką jak piórko kurtką wewnętrzną ta kurtka 3 w 1 zapewnia idealną ochronę przed wiatrem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi
  • Kurtka zewnętrzna: Przepuszczalność powietrza: 10 000 g/m² – 24 h oraz słup wody 10 000 mm
  • posiada certyfikat OEKO-TEX® Standard 100
  • dostępne rozmiary: od XS do 6XL
  • dostępne w kolorach: granatowy, grafitowy
  • Materiał: 95% poliester, 5% elastan (1. Materiał wierzchni), 80% nylonu, 20% poliesteru (2. (materiał wierzchni)

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież rekreacyjna
  • Rodzaj produktu – podtypy: odzież wodoodporna
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: 3XL

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "suXXeed" Zobacz wszystkie