Long-sleeved shirt uvex multifunction Grey/Dark grey 35/36

Nr art.: 8940936
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria uvex multifunction
Oznaczenie producenta Langarmhemd uvex multifunction
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Szare
Rodzaj produktu Koszula / bluzka
Rozmiar odzieżowy DE 36
Kształt Zwykłe
Liczba kieszeni 1 szt.
Rodzaj męska
Długość rękawa Ramię długie
Właściwości Przedłużone plecy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8940936
EAN / GTIN 4049358438314
Numer producenta 8940936
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

Be it chemicals, short-circuit electric arcing, heat, flames, metal splashes or everything at once. The uvex protection perfection multifunction has dangers within industry covered. The collection's stretch inserts provide maximum freedom of movement, keeping the whole body protected at all times.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Kołnierz z haftem
  • Plisa z ukrytymi zatrzaskami z przodu pośrodku
  • Mankiety z ukrytym zapięciem na zatrzaski
  • kieszeń na piersi z patką i zapięciem na rzep oraz pętelką na okulary i długopis
  • dostępne w kolorach: marynarski i antracytowy melanż
  • dostępne rozmiary: 37/38 do 49/50
  • Materiał: 55% modakryl, 43% bawełna, 2% włókna antystatyczne

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowana osłona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi klasy 1 (zgodnie z normą EN 61482-1-2):2007)
  • certyfikowana ochrona przed wysoką temperaturą i ogniem zgodnie z normą EN ISO 11612:2008
  • elektrostatyczny przewodzący ładunki
  • Włókno modakrylowe o wysokiej odporności na wysoką temperaturę i ogień