Chemise manches longues uvex multifonction gris, gris foncé 35, 36

Réf.: 8940936
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, gris Gris anthracite
Série uvex multifunction
Référence fabricant Langarmhemd uvex multifunction
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur gris
Type de produit chemise/ Chemisier
Taille de confection DE 36
Ajustement normal
Nombre de poches 1 pc.
Sexe Homme
Longueur de manches manches longues
Caractéristiques dos allongé

Identification et classification

Référence article 8940936
EAN / GTIN 4049358438314
Réf. fabricant 8940936
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Qu'il s'agisse de produits chimiques, d'arcs électriques, de chaleur, de flammes, de projections de métal ou de tout à la fois : uvex protection perfection multifunction répond aux dangers présents dans l'industrie. La collection avec ses empiècements stretch offre une liberté de mouvement maximale et protège ainsi tout le corps en toute circonstance.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Col avec broderie
  • Patte de boutonnage avec boutons-pression dissimulés au centre sur le devant
  • Poignets avec fermeture à boutons-pression dissimulés
  • une poche de poitrine à rabat avec fermeture auto-agrippante, ainsi qu’une boucle pour lunettes et une boucle à stylo
  • disponible dans les couleurs suivantes: mélange bleu marine et anthracite
  • tailles disponibles: 37/38 à 49/50
  • Matériau: 55 % modacrylique, 43 % coton, 2 % fibres antistatiques

caractéristiques de protection

  • Protection anti-parasites certifiée, classe de protection 1 (conforme à la norme EN 61482-1-2):2007)
  • Protection certifiée contre la chaleur et les flammes selon la norme ISO 11612:2008
  • antistatique
  • Fibre modacrylique offrant une grande résistance à la chaleur et au feu