T-shirt uvex suXXeed Orange/Chilli 4XL

Nr art.: 8931315
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
kolor orange / chili
wielkość unisex 4XL
Rodzaj produktu T-Shirt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8931315
EAN / GTIN 4031101659848
Numer producenta 8931315
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex suXXeed collection really gets to the heart of the matter: Sophisticated functionality, sporty design, exciting colour contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. This consistency is just as popular with women as it is with men. And it proves its worth in industry and trade as well as in leisure time. uvex suXXeed casually follows every use and every movement. A perfect fit - that’s what it’s all about. It is an indispensable part of the success concept. Fit without compromise. Suitable for leisure time.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Damski t-shirt o dopasowanym kroju, wykonany z ekologicznego materiału TENCEL®
  • optymalne zarządzanie wilgotnością
  • posiada certyfikat OEKO-TEX® Standard 100
  • dostępne w kolorach: antracyt, chili, ultramaryna
  • dostępne rozmiary: od XS do 4XL
  • Materiał: 60% lyocell (TENCEL®), 40% poliester

Cechy zabezpieczające

  • Norma OEKO-TEX® 100

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież robocza
  • Rodzaj produktu – podtypy: nie
  • Rodzaj produktu: Koszulki
  • Kolor (filtr): pomarańczowy
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: 4XL