Polo shirt uvex suXXeed Blue/Ultramarine 6XL

Nr art.: 8930217
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
Seria suXXeed
Oznaczenie producenta uvex suXXeed
Kolor niebieskie
Rodzaj produktu Koszulki polo
Wielkości międzynarodowe 6XL
Kształt Zwykłe
Rodzaj męska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8930217
EAN / GTIN 4031101659589
Numer producenta 8930217
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex suXXeed collection really gets to the heart of the matter: Sophisticated functionality, sporty design, exciting colour contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. This consistency is just as popular with women as it is with men. And it proves its worth in industry and trade as well as in leisure time. uvex suXXeed casually follows every use and every movement. A perfect fit - that’s what it’s all about. It is an indispensable part of the success concept. Fit without compromise. Suitable for leisure time.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Stylowa koszulka polo wykonana z ekologicznego materiału TENCEL®
  • optymalne zarządzanie wilgotnością
  • Dwurzędowy rząd guzików
  • posiada certyfikat OEKO-TEX® Standard 100
  • dostępne w kolorach: chili, ultramaryna
  • dostępne rozmiary: od XS do 6XL
  • Materiał: 60% lyocell (TENCEL®), 40% poliester

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież robocza
  • Rodzaj produktu – podtypy: nie
  • Rodzaj produktu: Koszulki
  • Kolor (filtr): niebieski
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: 6XL

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "suXXeed" Zobacz wszystkie