{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | FIRE PROOF | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czarny | |
| Rozmiar UE | 45 | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Norma | EN ISO 15090; EN ISO 17249 | |
| Klasa ochrony wg EN ISO 17249 | 2 | |
| Materiał wierzchni | Skóra bydlęca | |
| Materiał podeszwy | Poliuretan (PU); guma | |
| Klasa ochrony | F2A | |
| Zapięcie | Sznurowadło; zamek błyskawiczny | |
| Właściwość obuwia | podszewka; Podeszwa odporna na wysoką temperaturę | |
| Wykonanie chwytu | Wysoko | |
| Rodzaj produktu | Buty |
| Numer artykułu | 89231-45 | |
| EAN / GTIN | 4030839376683 | |
| Numer producenta | 89231-45 | |
| Numer L | L00790 1987 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |