Buty strażackie (model D) FIRE PROOF GTX F2A, rozmiar 47

Nr art.: 89231-47
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria FIRE PROOF
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czarny
Rozmiar UE 47
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 15090; EN ISO 17249
Klasa ochrony wg EN ISO 17249 2
Materiał wierzchni Skóra bydlęca
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); guma
Klasa ochrony F2A
Zapięcie Sznurowadło; zamek błyskawiczny
Właściwość obuwia podszewka; Podeszwa odporna na wysoką temperaturę
Wykonanie chwytu Wysoko
Rodzaj produktu Buty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 89231-47
EAN / GTIN 4030839376706
Numer producenta 89231-47
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Skóra bydlęca – ognioodporna
  • Obuwie GORE-TEX wydajnościowe Comfort
  • Zamknięty, wyściełany język
  • Wkładka na całej powierzchni
  • Antystatyczna wkładka z miękkiej włókniny
  • Międzypodeszwa stalowa
  • Podeszwa POWER z grubym bieżnikiem z gumy/PU z ostrym przednim obcasem
  • Odporna na ścieranie osłona końcówki
  • stalowa nasadka
  • DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/poziom ochrony 2 (24 m/sek)/SRC, forma D
  • Miękka wyściółka na kostkę
  • Szwy i sznurówki wykonane z odpornej na wysoką temperaturę przędzy Nomex®
  • Połączenie: Sznurowanie i zamek błyskawiczny
  • Buty chroniące przed przecięciami – ochrona przed przecięciami spowodowanymi przez ręczne piły łańcuchowe
  • Poziom ochrony 2 (24 m/s)