uvex Non-reusable (NR) Overalls White, 3XL

Nr art.: 8909414
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria uvex 4B mF
Oznaczenie producenta uvex 4B mF
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Klasa ochrony chemicznej TYP 4 – ochrona przed opryskaniem cieczą wg EN 14605
Rozmiary międzynarodowe 3XL
Typ Typ 4
Kolor Białe
Rodzaj produktu Kombinezon
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Rodzaj męska
Właściwości Klejone szwy; oddychająca
Norma EN 14605
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8909414
EAN / GTIN 4049358610383
Numer producenta 8909414
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The spray-tight uvex com4 laminate makes the uvex 4B disposable protective suit both safe and breathable. The taped seams provide an excellent seal against liquid aerosols and particles, while the spunbond fabric on the inside ensures that the disposable coverall is pleasantly soft to wear.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającemu, lekkiemu i elastycznemu materiałowi
  • odporny na cząstki stałe i rozpryski
  • nie zawiera substancji utrudniających zwilżanie lakieru ani silikonu
  • Materiał: Włóknina polipropylenowa laminowana folią polietylenową
  • Kolor: biały, pomarańczowy

Cechy zapewniające komfort

  • przyjazny dla skóry materiał z włókniny po wewnętrznej stronie
  • idealne dopasowanie dzięki gumce w pasie
  • bezpieczne i wygodne wykończenia dzięki gumkom w kapturze i na rękawach
  • dwukierunkowy zamek błyskawiczny

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z następującymi normami: EN 14126, EN 14605 – typ 4B, ISO 13982-1 – typ 5B, EN 13034 – typ 6B, EN 1149-5, DIN 32781, EN 1073-2
  • pomarańczowe naklejki na szwach zapewniające optymalną ochronę i dobrą widoczność
  • optymalna ochrona dzięki samoprzylepnej osłonie zamka błyskawicznego
  • Pętelki na środkowy palec zapobiegające podwijaniu się rękawów
  • skarpety z wycięciem na palce zapewniające dodatkową ochronę
  • właściwości antystatyczne
  • Ochrona przed czynnikami zakaźnymi

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież ochronna
  • Rodzaj produktu – podtypy: Odzież ochronna przed substancjami chemicznymi
  • Nazwa wyrobu: uvex 4B MF
  • Rodzaj produktu: Kombinezon
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: 3XL