uvex No reutilizable (NR) Mono blanco, 3XL

Número de artículo: 8909414
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex 4B mF
Denominación del fabricante uvex 4B mF
Tipo de aplicación Protección contra productos químicos
Clase de protección química TIPO 4 – Resistente a pulverizaciones EN 14605
Talla internacional 3XL
Tipo Tipo 4
Color blanco
Tipo de producto Mono
Reutilización Desechable
Sexo Caballero
Características Costuras encoladas; transpirable
Norma EN 14605
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 8909414
EAN / GTIN 4049358610383
Número del fabricante 8909414
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • El laminado hermético uvex com4 hace que el traje de protección desechable uvex 4B sea seguro y transpirable. Las costuras selladas proporcionan un excelente sellado contra aerosoles líquidos y partículas, mientras que el tejido spunbond interno garantiza que el mono desechable sea agradablemente suave de llevar.

Característica:

Características generales

  • Excelente comodidad de uso gracias a un material transpirable, ligero y flexible
  • resistente a las partículas y a los salpicones
  • sin sustancias que impidan la adherencia de la pintura ni silicona
  • Material: Tejido no tejido de polipropileno laminado con una lámina de polietileno
  • Color: blanco, naranja

Características de confort

  • material no tejido suave para la piel en el interior
  • ajuste perfecto gracias al elástico en la cintura
  • cierres seguros y cómodos gracias a los elásticos de la capucha y las mangas
  • Cremallera de doble sentido

Características de seguridad

  • certificado según las siguientes normas: EN 14126, EN 14605 – Tipo 4B, ISO 13982-1 – Tipo 5B, EN 13034 – Tipo 6B, EN 1149-5, DIN 32781, EN 1073-2
  • Costuras recubiertas de naranja para una protección óptima y una buena visibilidad
  • protección óptima gracias a la tapa autoadhesiva de la cremallera
  • Presillas para el dedo medio que evitan que las mangas se suban
  • calcetines con puntera recortada para una mayor protección
  • Propiedades antiestáticas
  • Protección contra los agentes infecciosos

Características técnicas

  • Tipo de producto: Ropa de seguridad
  • Tipo de producto Subtipos: Ropa de protección química
  • Nombre del producto: uvex 4B mF
  • Tipo de producto: Mono
  • Género: Caballero
  • Forma ajustada: Regular Fit
  • Tamaño: 3XL