• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Short TORX® key, 8 mm

Nr art.: 89.8
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 89.8
EAN / GTIN 3148511267547
Numer producenta 89.8
Numer L L60130 3590
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Compliant with TORX® specifications
  • burnished

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 2.30
  • H [mm]: 18.0
  • H x L [mm]: 18 x 51.5
  • L [mm]: 51.5
  • Torx [no.]: T8
  • [g]: 3