Pin nøgle kort Torx T8

Art.-nr.: 89.8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 89.8
EAN/GTIN 3148511267547
Producentnummer 89.8
L-nummer L60130 3590
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: I overensstemmelse med TORX®-specifikationerne
  • bruneret

Egenskab:

  • A [mm]: 2,30
  • H [mm]: 18,0
  • H x L [mm]: 18 x 51,5
  • L [mm]: 51,5
  • Torx [nr.]: T8
  • [g]: 3