Kratek ključ pin Torx T8

Št. art.: 89.8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 89.8
EAN/GTIN 3148511267547
Številka proizvajalca 89.8
L-število L60130 3590
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: V skladu s specifikacijami TORX®
  • brušeno

Lastnosti:

  • A [mm]: 2,30
  • H [mm]: 18,0
  • H x L [mm]: 18 x 51,5
  • L [mm]: 51,5
  • Torks [št.]: T8
  • [g]: 3