{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Norma | DIN 6475 | |
| Wymiary obucha | kształt prostokątny | |
| Wysokość główki | 50 mm | |
| Szerokość główki | 120 mm | |
| Długość całkowita | 305 mm | |
| Zespół masa bez trzonka | wymiar metryczny | |
| Masa bez trzonka | 2 000 g | |
| Osłona trzonka | tak | |
| Typ | stal | |
| Wersja | z 1-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, Trzonek | drewno jesionowe | |
| Rodzaj produktu | pobijak | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 8887290 | |
| EAN / GTIN | 4010883888721 | |
| Numer producenta | 8887290 | |
| Numer L | L60160 3718 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |