Vuist ROTBAND-PLUS met essen steel, 2000 g

Artikelnummer: 8887290
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8887290
EAN/GTIN 4010883888721
Nummer fabrikant 8887290
L-nummer L60160 3718

Omschrijving

Omschrijving:

geprofileerde essen- (E 620 E) of hickory (E 620 H) steel DIN 5135 met extra lange, geharde steelbeschermingshuls
door huls, borgplaat, schroef en ringspie vormen hamerkop en houten steel één geheel
ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 120 mm
  • Totale hoogte [mm]: 50 mm
  • Totale lengte [mm]: 305 mm
  • Gewicht kop [g]: 2000 g
  • Materiaal handvat: As
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen