Stud extractor set

Nr art.: 885
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Kierunek obrotów Gwint prawoskrętny
Min. rozmiar gwintu, Sworzeń M6
Rozmiar gwintu maks. M14
Rodzaj produktu Wykrętak śrub
Możliwość użycia do Sworzeń
Masa 540 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 885
EAN / GTIN 3148512103905
Numer producenta 885
Numer L L60130 190
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • For tapping out, a hole is drilled and a grooved pin is inserted, which is driven by a hexagon
  • Application range: bolts Ø 6 -14 mm
  • Right or left-hand thread
  • Supplied in box

Cecha szcz.:

  • H [mm]: 25
  • W [mm]: 130
  • L [mm]: 165
  • [g]: 540