Sæt med skrue- og bolteudtrækker

Art.-nr.: 885
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Emballage kasse / Æske / Boks
Drejeretning højregevind
Gevindstørrelse, min., Bolt M6
Gevindstørrelse maks. M14
Produkttype skruer, udtrækker
Passer til Bolt
Vægt 540 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 885
EAN/GTIN 3148512103905
Producentnummer 885
L-nummer L60130 190
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: For at løsne skruen bores et hul, og der indsættes en rillestift, som drives af en sekskantBrugsområde: Bolte Ø 6 -14 mmHøjre eller venstre gevindLevering i kasse

Egenskab:

  • H [mm]: 25
  • B [mm]: 130
  • L [mm]: 165
  • [g]: 540