Muttersplittrare M14-M24

Art-nr: 884900 M14-M24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för muttrar M14-M24
mejselspetsens bredd 30 mm
totallängd utan tryckspindel 350 mm
spännvidd 22 mm - 36 mm
Produktslag Muttersplittrare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 884900 M14-M24
EAN/GTIN 4021176020551
Tillverkarens nummer 56-2

Benämning

Utförande:

Med hydraulisk press för spräckning av kärvande eller fastrostade muttrar (kvalitetsklass 5 − 10) utan att skruvbultarna skadas. Dubbelt krökta och därmed användbara även på mycket svåråtkomliga ställen. Med härdad mejselspets. Muttern spräcks genom att tryckskruven dras åt. När muttern är spräckt skruvas tryckskruven tillbaka varefter mejseln trycks in till anslaget. Storlek M18 − M30 för rostfria skruvar − upp till M30 vid kvalitetsklass 8 samt upp till M24 vid kvalitetsklass 10.

Anmärkning:

Tryckskruven får vid storlek M4 − M14 dras åt med högst 60 Nm, vid storlek M14 − M24 med högst 70 Nm och vid storlek M18 − M30 med högst 50 Nm. Dessa åtdragningsmoment får inte överskridas. Det kan förstöra verktyget och orsaka olycksfall.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar