Oddzielacz pojedynczy, Typ: 0

Nr art.: 884600 0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 17
zakres mocowania, wymiar A 8 mm - 60 mm
odległość sworzni bocznych, wymiar B 60 mm
gwint przyłączeniowy do ściągacza M10
Rodzaj produktu Oddzielacz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 884600 0
EAN / GTIN 4021176008108
Numer producenta 17-0
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Oddzielacze i ściągacze ze stali narzędziowej wysokiej jakości.
Oddzielacz: Szybkomocująca śruba dociskowa umożliwia równomierne mocowanie oddzielających szczęk półkolistych. Klinowe szczęki zostają przy tym wciśnięte pomiędzy łożysko a gniazdo.
Ściągacz: W połączeniu z oddzielaczem służy do ściągania poluzowanych uprzednio łożysk (sworznie pociągowe należy wkręcić w gwintowane otwory szczęk oddzielających).
Półkoliste szczęki oddzielające są równomiernie mocowane za pomocą szybkomocującej śruby dociskowej.

Zastosowanie:

Do oddzielania i ściągania mocno zakleszczonych łożysk tocznych, kół zębatych itp., w trudno dostępnych miejscach.