{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozstaw min. | 18 mm | |
| Rozstaw maks. | 90 mm | |
| Liczba stopni | 3 | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd do centrowania uszczelek | |
| Materiał | aluminium | |
| Długość całkowita | 210 mm | |
| Masa | 0,834 kg | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 884110 90 | |
| EAN / GTIN | 3662424053108 | |
| Numer producenta | 217.90 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |