Tætningscentrering 90 mm

Art.-nr.: 884110 90
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Diameter 18 mm - 90 mm
Hel længde 210 mm
Vægt 834 g
Antal trin 3
Materiale Aluminium
Leveringsomfang 6-kant-nøgle SW4
Produkttype Tætningscentrering

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 884110 90
EAN/GTIN 3662424053108
Producentnummer 217.90

Betegnelse

Udførelse:

Greb med påsat stålslagkappe. Indstillelige bakker af aluminium; fastlåsning med en medfølgende 6-kant-nøgle SW3 (eller SW4 ved str. 90).
3 trin pr. bakke muliggør tilpasning til alle typer tætninger og lagerbure.
18 − 53 mm; 41 − 76 mm; 54 − 90 mm.

Anvendelse:

Let indstillelig diameter til placering og centrering af tætninger, lejer osv. Til anvendelse på de fleste køretøjer, inkl. motorcykler.