T-shirt black L

Nr art.: 8816611
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
Zawartość włókien, Bawełna 100 %
Temperatura, Pranie zwykłe 60 °C
Kolor czarny
Skład tkaniny Bawełna
Gęstość tkaniny 140 g/m2
Metoda mycia Pranie zwykłe
Suszenie Nie suszyć w suszarce bębnowej
Prasowanie Umiarkowanie gorące (<150°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu T-shirty
Wielkości międzynarodowe L
Kształt Zwykłe
Rodzaj męska
Długość rękawa Z krótkim rękawem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8816611
EAN / GTIN 4031101744551
Numer producenta 8816611
Numer L L01660 833
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Materiał: 100% bawełny
  • Masa: 140 g/m²
  • jednokrotna dzianina dżersejowa
  • Dekolt okrągły

Cechy zapewniające komfort

  • Klasyczny styl
  • Klasyczny krój
  • Przyjemny w dotyku materiał

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież rekreacyjna
  • Rodzaj produktu – podtypy: nie
  • Rodzaj produktu: Koszulki
  • Typ produktu Podtypy: T-Shirty
  • Kolor (filtr): czarny
  • Rodzaj: męska
  • Rozmiar: L