{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 100 % | |
| Temperatura, Lavado normal | 60 °C | |
| Color | negro | |
| Composición del tejido | Algodón | |
| Densidad tejido | 140 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado normal | |
| Secar | No secar en secadora | |
| Plancha | Moderadamente caliente (<150°) | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | No limpiar mediante procedimientos químicos | |
| Tipo de producto | Camiseta | |
| Talla internacional | L | |
| Forma ajustada | Normal | |
| Sexo | Caballero | |
| Longitud de manga | Manga corta |
| Número de artículo | 8816611 | |
| EAN / GTIN | 4031101744551 | |
| Número del fabricante | 8816611 | |
| Número L | L01660 833 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Características generales
Características de confort
Características técnicas