{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Alligator® | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Precyzyjna regulacja z zapadką | tak | |
| Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego | 9 | |
| Wykonanie uchwytu | Uchwyt 3-komponentowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do instalacji wodnych | |
| Z uchwytem | tak | |
| Właściwości | Ochrona przed zakleszczeniem | |
| Powierzchnia | Powierzchnia czerniona; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Długość całkowita | 180 mm |
| Numer artykułu | 88 02 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773044222 | |
| Numer producenta | 88 02 180 | |
| Numer L | L70010 1813 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |