Alligator® Cleşte pentru pompe de apă cu manşoane multicomponent vopsit negru 180 mm

Cod articol: 88 02 180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Identificare și clasificare

Cod articol 88 02 180
EAN / GTIN 4003773044222
Număr producător 88 02 180
L-Număr L70010 1813
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • acces bun la piesa de lucru datorită designului subțire în zona capului și a articulației
  • mai multă putere și confort în comparație cu cleștele convențional pentru pompe de apă de aceeași lungime: Reglare cu 9 trepte de declanșare pentru o capacitate de prindere cu 30 % mai mare
  • auto-serrare pe tuburi și piulițe: nu alunecă pe piesa de lucru, lucru care economisește efort
  • Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: prindere sigură permanentă datorită rezistenței ridicate la uzură
  • îmbinare prin împingere: stabilitate ridicată prin ghidare dublă
  • design robust, insensibil la murdărie
  • potrivit în special pentru lucrul în aer liber
  • Protecția împotriva ciupiturii previne rănile prin strivire

Caracteristică:

  • Poziții de reglare: 9
  • Capacitate pentru țevi inch (diametru): Ø 1 1/2
  • Capacitate pentru piulițe, lățimea pe laturi (mm): 36mm
  • Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 42mm
  • negru fosfatat
  • cu manşoane din mai multe componente
  • polishat