S-jaw pipe wrench jaw w.49mm l.330mm 1″

Nr art.: 87952010
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk Kształt S
Wykonanie szczęk Przyleganie w 3 punktach
Jednostka miary rozstawu wymiar imperialny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do rur
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; Samozaciskające się
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 5234
Długość całkowita 330 mm
Masa całkowita 780 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87952010
EAN / GTIN 4005887414403
Numer producenta 87952010
Numer L L60010 4681
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Form C
  • Special geometry of the jaws with 3-point support for a firm grip and slip resistance
  • with reinforced sleeve
  • Self-clamping on the workpiece, prevents the loss of secured nuts
  • Pinch protection against crushing injuries
  • Induction-hardened serration for enormous dimensional stability and durability
  • High-quality tempered for high wear resistance
  • Double T-profile handle for safe handling
  • DIN 5234

Cecha szcz.:

  • Max. pipe diameter (inch): 1 ″
  • Max. jaw opening (mm): 49 mm
  • Max. pipe diameter (mm): 25.4 mm
  • Length mm (L): 330 mm
  • Weight: 780g