S-jaw llave de tubo mandíbula w.49mm l.330mm 1″.

Número de artículo: 87952010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Zona de protección ESD (EPA) no
Forma mordazas / boca Forma S
Versión mordaza/boca Instalación de 3 puntos
Unidad de medida abertura de sujeción sistema imperial
Contenido pieza única
Tipo de producto Tenazas para tubos
Características Protección antienganche; Autoenganche
Procedimiento de fabricación Material endurecido
Norma DIN ISO 5234
Longitud total 330 mm
Peso total 780 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 87952010
EAN / GTIN 4005887414403
Número del fabricante 87952010
Número L L60010 4681
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Forma C
  • Geometría especial de las mordazas con soporte de 3 puntos para un agarre firme y antideslizante
  • con manguito reforzado
  • Autofijación en la pieza de trabajo, evita la pérdida de las tuercas fijadas
  • Protección contra lesiones por aplastamiento
  • Dentado endurecido por inducción para una enorme estabilidad dimensional y durabilidad
  • Templado de alta calidad para una gran resistencia al desgaste
  • Asa de doble perfil en T para un manejo seguro
  • DIN 5234

Característica:

  • Diámetro máx. de la tubería (pulgadas): 1 ″
  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 49 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 25,4 mm
  • Longitud mm (L): 330 mm
  • Peso: 780 g

Productos adecuados