{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Oblika čeljusti/vilic | oblika S | |
| Izvedba čeljusti/vilic | 3-točkovno naleganje | |
| Merska enota, razpon | imperialno | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | cevne klešče | |
| Lastnosti | Varovanje vpenjanja; samodejno vpenjanje | |
| Postopek izdelave | kaljeno | |
| Standard | DIN ISO 5234 | |
| Celotna dolžina | 330 mm | |
| Skupna masa | 780 g |
| Številka izdelka | 87952010 | |
| EAN/GTIN | 4005887414403 | |
| Številka proizvajalca | 87952010 | |
| L-število | L60010 4681 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |