Preformed mask uvex silv-Air c uvex silv-Air c FFP3

Nr art.: 8762322
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria uvex silv-Air c
Oznaczenie producenta uvex silv-Air c 2322

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8762322
EAN / GTIN 4031101970233
Numer producenta 8762322
Numer L L01660 1435
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

The uvex silv-air c product family consists of classic respirators in folding and basket shape, which also fit on a wide variety of face shapes. Thanks to headband loops and integrated sealing lips in all protection classes, it is very easy to put these masks on correctly - and to wear them for a long time without disturbing them.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • maska formowana z filtrem cząstek stałych i zawojem wydechowym – ergonomiczna dla mniejszych kształtów twarzy
  • Kolor: srebrna

Cechy zapewniające komfort

  • Czteropunktowe mocowanie pałąka na głowę zapewniające wygodne, indywidualne i bezpieczne dopasowanie maski
  • bardzo miękka, obwodowa uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i niezawodne uszczelnienie
  • Zawór wydechowy służący do zmniejszenia oporu wydechu oraz ograniczenia nagromadzenia ciepła i wilgoci pod maską
  • ergonomicznie dopasowane specjalnie do małych i średnich kształtów twarzy

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowana maska oddechowa klasy FFP3 zgodna z normą EN 149:2001+A1:2009
  • Oznaczenie „D” (pozytywny wynik badania na obecność pyłu dolomitowego): doskonała przepuszczalność powietrza nawet przy dużym zapyleniu
  • jednorazowego użytku