Descripción:
La familia de productos uvex silv-air c se compone de máscaras respiratorias clásicas en forma de plegado y cesta, que también se adaptan a una amplia variedad de formas faciales. Gracias a los bucles de la cinta y los labios de sellado integrados en todas las clases de protección, es muy fácil poner estas máscaras correctamente, y también usarlas durante mucho tiempo sin molestarlas.
Característica:
Características generales
- Máscara moldeable con filtro de partículas y válvula de exhalación, diseñada de forma ergonómica para rostros más pequeños
- Color: plateado
Características de confort
- Sujeción con banda para la cabeza de cuatro puntos para un ajuste cómodo, personalizado y seguro de la mascarilla
- Labio de sellado muy suave y envolvente para una comodidad de uso óptima y un sellado fiable
- Válvula de exhalación para reducir la resistencia a la exhalación y disminuir el calor y la humedad debajo de la mascarilla
- diseñado de forma ergonómica para adaptarse especialmente a rostros de tamaño pequeño a mediano
Características de seguridad
- Máscara de protección respiratoria FFP3 certificada según la norma EN 149:2001+A1:2009
- Identificación «D» (superada la prueba de polvo de dolomita): Óptima transpirabilidad, incluso en condiciones de gran acumulación de polvo
- no reutilizable