{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Do przekroju | Przewód aluminiowy; Przewód miedziany wielożyłowy | |
| Długość całkowita | 213 mm | |
| Właściwości nożyczek | Obsługa jednoręczna; Ochrona przed zakleszczeniem | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do kabli | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Powierzchnia | chromowana | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 87602010 | |
| EAN / GTIN | 4005887006233 | |
| Numer producenta | 87602010 | |
| Numer L | L60010 7532 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |