Coupe-câble L.213mm

Réf.: 87602010
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Label de qualité et de contrôle VDE
Pour section câble aluminium; câble cuivre multibrins
Longueur totale 213 mm
Caractéristiques cisailles Dispositif de protection contre le coincement; une main
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Zone de protection ESD (EPA) non
Type de produit coupe-câbles
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Surface chromé
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 87602010
EAN / GTIN 4005887006233
Réf. fabricant 87602010
Article hors catalogue L60010 7532
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Convient pour les câbles en cuivre et en aluminium - coupe facile et nette actionnée d’une seule main
  • Testé pièce par pièce à 10 000 V AC pour une sécurité à 100 % selon les normes CEI 60 900, EN 60 900 et VDE 0682/partie 201
  • Approuvé jusqu’à 1.000 V AC et 1.500 V DC
  • articulation à vis réglable
  • Avec protection contre les pincements
  • La géométrie spéciale des lames évite les points de pression et les extrémités épissées

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 213
  • câble monofilaire Al/Cu (7) mm²: 25
  • plusdr. Câble Al/Cu (8) mm².: 35
  • finedr. Câble Al/Cu (9) mm².: 70
  • PIVOT.: chromé
  • Poignées: isolées
  • Poids (g): 380
  • Poids kg: 0 380