Kabelsaks L.213mm

Art.-nr.: 87602010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kvalitets- og testsejl VDE
Egnet til tværsnit AI-kabel; Cu-kabel, snoet
Samlet længde 213 mm
Egenskaber, saks Klembeskyttelse; enhånds
Testet op til 1.000 V
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Produkttype kabelsaks
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Overflade forkromet
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 87602010
EAN/GTIN 4005887006233
Producentnummer 87602010
L-nummer L60010 7532
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Velegnet til kobber- og aluminiumskabler - nemt, rent snit med enhåndsbetjening
  • Enheden er testet ved AC 10.000 V for 100 % sikkerhed i overensstemmelse med IEC 60 900, EN 60 900 og VDE 0682/Part 201.
  • Godkendt op til AC 1.000 V og DC 1.500 V
  • Justerbar skrueforbindelse
  • Med klemmebeskyttelse
  • Speciel skærekantgeometri forhindrer trykmærker og splejsede ender

Egenskab:

  • Længde mm (L): 213
  • enkeltradet Al/Cu-kabel (7) mm²: 25
  • moredr. Al/Cu-kabel (8) mm²: 35
  • fin dr. Al/Cu-kabel (9) mm²: 70
  • Hoved: forkromet
  • Greb: dypisoleret
  • Vægt (g): 380
  • Vægt kg: 0.380