{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość trzpienia | 50 mm | |
| Średnica końcówki | 5 mm | |
| Zawartość | Część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wybijak zawleczek | |
| Kształt trzonka | 8-kąt | |
| Średnica trzonka | 10 mm | |
| Wykonanie obucha | hartowana; ulepszane cieplnie | |
| Długość całkowita | 150 mm | |
| Norma | DIN 6450 C | |
| Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
| Numer artykułu | 8759290 | |
| EAN / GTIN | 4010883875929 | |
| Numer producenta | 8759290 | |
| Numer L | L60160 1142 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |