Stiftstempel 5 mm

Art.-nr.: 8759290
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Længde, dorn 50 mm
Diameter, spids 5 mm
Indhold enkelt del
Produkttype splituddriver
Form, skaft 8-kant
Diameter, skaft 10 mm
Udførelse, slaghoved Hærdet; sejhærdet
Længde i alt 150 mm
Standard DIN 6450 C
Materiale krom-vanadium-stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8759290
EAN/GTIN 4010883875929
Producentnummer 8759290
L-nummer L60160 1142
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 6450
GEDORE vanadiumstål
Selvhærdet og omhyggeligt hærdet i hele længden
Induktivt hærdede slaghoveder
Arbejdseenderne er blankpolerede og klarlakerede
Specielle størrelser på forespørgsel

Egenskab:

  • Ottekantet skaft [mm]: 10 mm
  • Udformning: Jævnt hærdet og omhyggeligt hærdet i hele længden, slaghovederne er induktivt hærdede
  • Samlet bredde [mm]: 10 mm
  • Samlet højde [mm]: 10 mm
  • Samlet længde [mm]: 150 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Skæfte-Ø: 10 mm
  • Driftslængde [mm]: 50 mm
  • Drift Ø [mm]: 5 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen