{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu | 1,5 mm2; 2,5 mm2 | |
| Długość całkowita L | 224 mm | |
| Powierzchnia | hartowana; powierzchnia chromowana | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Masa całkowita | 196 g | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Typ szczypiec | Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych, | |
| Kolor | Szare; Czerwony | |
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Długość szczęk | 22 mm | |
| Szerokość szczęk | 20 mm | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut (miękki); Drut fortepianowy | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Właściwości | Funkcja odizolowywania | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| Numer artykułu | 87587520 | |
| EAN / GTIN | 4005887011947 | |
| Numer producenta | 87587520 | |
| Numer L | L60010 7993 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |