{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Odizolování průřezu vodiče max. | 1,5 mm2; 2,5 mm2 | |
| Celková délka L | 224 mm | |
| Povrch | chromované; kalená | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Hmotnost celkem | 196 g | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Typ kleští | Seitenschneider 130 DIN ISO 9654 | |
| Barva | Šedá; červená | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | plochý | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 22 mm | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 20 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené | |
| Vhodné pro | Drát (tvrdý); Drát (středně tvrdý); Drát (měkký); Pianový drát | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Stranové štípací kleště | |
| Vlastnosti | Funkce odizolování | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| Katalogové číslo | 87587520 | |
| EAN / GTIN | 4005887011947 | |
| Číslo výrobce | 87587520 | |
| L-číslo | L60010 7993 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |