• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Taglierina laterale spelafili L.224mm testa cromata

Codice art.: 87587520
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87587520
EAN / GTIN 4005887011947
Codice del produttore 87587520
Numero-L L60010 7993
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Adatto a tutti i fili, anche a quelli per pianoforte
  • Taglienti di precisione induriti induttivamente per tutti i fili
  • Ausili di spelatura di precisione per conduttori di sezione 1,5 e 2,5 mm²
  • Acciaio elettrico
  • DIN ISO 5749 B

Proprietà:

  • Filo morbido (1): 3 mm
  • Altezza della testa mm (d): 10 mm
  • Larghezza della testa mm (a): 20 mm
  • Larghezza centrale mm (f): 20 mm
  • Lunghezza griffe: 22 mm
  • e: 22 mm
  • Filo per pianoforte (4): 1,6 mm
  • Cavo rigido (3): 2,0 mm
  • Filo medio-duro (2): 2,8 mm
  • Testata: cromato
  • Maniglie: Rivestimenti in multicomponente
  • Lega: Acciaio al cromo-vanadio
  • Altezza mm (h): 20 mm
  • Lunghezza mm (L): 224 mm
  • T: 10 mm
  • W: 20 mm
  • Peso: 196 g
  • Larghezza mm (b): 100 mm