Wire strippers, polished, multi-component handles, 160 mm

Nr art.: 87543205
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Szare; Czerwony
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Funkcja odizolowywania
Materiał stal
Powierzchnia wersja polerowana
Długość całkowita L 160 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87543205
EAN / GTIN 4005887004734
Numer producenta 87543205
Numer L L60010 101159
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 160
  • Physical length [mm]: 153
  • Width mm (b): 97
  • Head: Polished
  • Handle: Multi-component covering
  • Diameter max. (mm): 5
  • Diameter max. (mm²): 10
  • Diameter min. (mm²): 5
  • Cutting capacity: 10
  • Weight (g): 148
  • Weight kg: 0.15