• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Odizolovací kleště, leštěné, vícesložkové rukojeti, 160 mm

Artiklové číslo: 87543205

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Šedá; červená
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Odizolovací kleště
Vlastnosti Funkce odizolování
Materiál Ocel
Povrch leštěné
Celková délka L 160 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87543205
EAN / GTIN 4005887004734
Číslo výrobce 87543205
L-číslo L60010 101159
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 160
  • Fyzická délka [mm]: 153
  • Šířka mm (b): 97
  • Hlava: Leštěný
  • Madla: vícesložkový potah
  • Průměr max. (mm): 5
  • Průměr max. (mm²): 10
  • Průměr min. (mm²): 5
  • Výkon ve střihu: 10
  • Hmotnost (g): 148
  • Hmotnost kg: 0,15