{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Fliesenlochzange L.200mm | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do otworów | |
| Właściwości | z ogranicznikiem | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | Powierzchnia czerniona; wersja polerowana | |
| Długość całkowita L | 200 mm | |
| Masa całkowita | 205 g |
| Numer artykułu | 87511105 | |
| EAN / GTIN | 4005887004024 | |
| Numer producenta | 87511105 | |
| Numer L | L60010 6968 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |