Clește de perforat țigle L.200mm

Cod articol.: 87511105
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Fliesenlochzange L.200mm
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Execuția obrajilor/gurii lis
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte de perforat
Caracteristici Cu limitator de cursă
Material oţel special pentru scule
Suprafaţă Fosfatat; polizat
Lungimea totală L 200 mm
Greutate totală 205 g

Identificare și clasificare

Cod articol 87511105
EAN / GTIN 4005887004024
Număr producător 87511105
L-Număr L60010 6968
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Potrivit pentru spargerea și lărgirea găurilor în plăci
  • Găurile pre-forate pot fi lărgite și marginile formate prin spargerea lor
  • Cu arc deschidere
  • Oţel special

Caracteristică:

  • Cap: lustruit
  • Mânere: negru, fosfatat
  • Lungime mm (L): 200 mm
  • Greutate: 205g
  • Lățime mm (b): 36 mm