Kleště na děrování dlaždic L.200mm

Artiklové číslo: 87511105
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Fliesenlochzange L.200mm
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Děrovací kleště
Vlastnosti S omezovacím dorazem
Materiál speciální nástrojová ocel
Povrch Atramentováno; leštěné
Celková délka L 200 mm
Hmotnost celkem 205 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87511105
EAN / GTIN 4005887004024
Číslo výrobce 87511105
L-číslo L60010 6968
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Vhodné pro vylamování a rozšiřování otvorů v dlaždicích.
  • Předvrtané otvory lze zvětšit vylomením a hrany lze tvarovat.
  • S otevírací pružinou
  • Speciální ocel

Charakteristika:

  • Hlava: leštěné
  • Madla: černě atramentované
  • Délka mm (L): 200 mm
  • Hmotnost: 205g
  • Šířka mm (b): 36 mm