Alicates de montaje ″TopCUT″ L.315mm

Número de artículo: 87510120
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud total L 315 mm
Denominación del fabricante Monierzange TopCUT
Anchura de mordazas/boca 50 mm
Color rojo; negro
Contenido pieza única
Tipo de producto Mordaza de corte
Características Función de corte
Material acero especial para herramientas
Superficie ejecución pulida; lacado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material endurecido; Material templado en aceite
Norma DIN ISO 9242
Peso total 500 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 87510120
EAN / GTIN 4005887496102
Número del fabricante 87510120
Número L L60010 7714
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para retorcer y cortar el alambre
  • Limitación del ángulo de apertura para el cierre con una mano
  • Escasa fuerza de corte necesaria gracias a la geometría optimizada del filo de corte
  • movimiento especialmente suave
  • Filos de corte endurecidos por inducción
  • forjado, templado en aceite
  • Acero especial resistente al desgaste
  • Asas con revestimiento de plástico
  • DIN ISO 9242

Característica:

  • Encabezamiento: pulida
  • Mangos: Pintado de negro, cubierta de plástico roja
  • Longitud mm (L): 315 mm
  • Peso: 500 g
  • Anchura mm (b): 50 mm